Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 3TRT2 Sticla rotundă Boston 125ml - Pachet De 24 | AD2RUR

APPROVED VENDOR 3TRT2 Sticla rotundă Boston 125ml - Pachet de 24

În stoc
Element: AD2RUR Model: 3TRT2
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
€160.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă pre-curățată
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă tip III
Capacitate125mL
Clasă2000
Culoare închidereChihlimbar
Material de închiderePolipropilenă
Gama de absolvireNespecificat
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub22-400 mm
ModelaRunda Boston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.646
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7017905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaCapacitateClasăCuloare închidereDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
VÂNTORUL APROBAT 3TRR5 Sticla rotundă Boston 125ml - Pachet De 24 | AD2RUN 3TRR5Runda Boston125mL2000Alb / albastru--Îngust22-400 mm€160.68
VÂNTORUL APROBAT 3TRR8 Sticla rotundă Boston 1000ml - Pachet De 12 | AD2RUP 3TRR8Runda Boston1,000mL2000Alb / albastru--Îngust33-400 mm€120.08
VÂNTORUL APROBAT 3TRT8 Sticla rotundă Boston 500ml - Pachet De 12 | AD2RUU 3TRT8Runda Boston500mL2000Chihlimbar--Îngust28-400 mm€107.52
VÂNZATOR APROBAT 3TRU4 Sticla rotundă Boston 1000ml - Pachet De 12 | AD2RUW 3TRU4Runda Boston1,000mL2000Chihlimbar--Îngust33-400 mm€129.47
Furnizor APROBAT 3UDD3 Sticla de ambalare cu gura larga 125ml - Pachet De 24 | AD2UDD 3UDD3Rundă125 ml / 4 oz.2000Alb / albastru2.125 "3.75 "Larg38-400 mm€169.62
Furnizor APROBAT 3UDD6 Sticla de ambalare cu gura larga 125ml - Pachet De 24 | AD2UDF 3UDD6Rundă125 ml / 4 oz.3000Alb / albastru2.125 "3.75 "Larg38-400 mm€274.16
Furnizor APROBAT 3UDD9 Sticla de ambalare cu gura larga 250ml - Pachet De 24 | AD2UDH 3UDD9Rundă250 ml / 8 oz.2000Alb / albastru2.625 "4.625 "Larg45-400 mm€190.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3TRT2 Sticla rotundă Boston 125ml - Pachet de 24
€160.03 /unitate