VANZATOR APROBAT 3ZHC8 U-Bolt 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK | AD3HHC

APPROVED VENDOR 3ZHC8 U-Bolt 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK

În stoc
Element: AD3HHC Model: 3ZHC8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€125.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii8"
Lungime interioară10.375 "
Lățimea interioară8.75 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.92
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZHC8 U-Bolt 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK
€125.48 /ambalaj