VÂNTORUL APROBAT 40-15375-12X12P Foaie de spumă Adezivă Spate 0.375 x 12 x 12 in | AA4RHX 13C446

APPROVED VENDOR 40-15375-12X12P Foaie de spumă spate adeziv 0.375 x 12 x 12 inchi

Articol: AA4RHX Model: 40-15375-12X12PCrucea Ref: 13C446

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSpate adeziv
CuloriNegru
Densitate15 lbs/ft3
finalizareaSmooth
Fermetate @ 25% Deformare5 PSI
Lungime12 "
Toleranță la lungime„+/- 1/16
MaterialPoron uretan microcelular
Limita de întindere160%
Temp. Gamă-40DF la 194DF
Forța de tracțiune70 PSI
Grosime0.375 "
Grosime Toleranță10%
TipDe înaltă performanță
Lăţime12 "
Toleranță la lățime„+/- 1/16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăTip de suportDensitateLăţimeFermetate @ 25% DeformareLungimeLimita de întindereForța de tracțiunePreț
VANZATOR APROBAT 30-15188-12X12 Foaie de spumă Uretan 0.188 x 12 x 12 in | AA4GUA 12M687 30-15188-12X1210%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€39.89
VANZATOR APROBAT 30-15188-24X24 Foaie de spumă Uretan 0.188 x 24 x 24 in | AA4GUB 12M688 30-15188-24X2410%Simplu15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€89.14
Furnizor APROBAT 30-15188-54X36 Foaie de spumă Uretan 0.188 x 54 x 36 in | AA4GUC 12M689 30-15188-54X3610%Simplu15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€324.62
VÂNZATOR APROBAT 30-15188-12X12P Foaie de spumă Adezivă Spate 0.188 x 12 x 12 in | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P10%Spate adeziv15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€48.78
VÂNZĂTOR APROBAT 30-15188-24X24P Foaie de spumă Adezivă Spate 0.188 x 24 x 24 in | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P10%Spate adeziv15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€110.96
VÂNȚORUL APROBAT 30-15188-54X36P Foaie de spumă Adezivă Spate 0.188 x 54 x 36 in | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P10%Spate adeziv15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€393.50
VANZATOR APROBAT 30-15250-12X12 Foaie de spumă Uretan 0.25 x 12 x 12 in | AA4GUG 12M693 30-15250-12X1210%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€52.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 40-15375-12X12P Foaie de spumă spate adeziv 0.375 x 12 x 12 inchi