APPROVED VENDOR Foaie de spumă, uretan microcelular Poron


Filtru
Culoare: Negru , Finalizarea: Smooth , Toleranță de lungime: „+/- 1/16 , Material: Poron uretan microcelular , Temp. Gamă: -40DF la 194DF , Toleranta latime: „+/- 1/16
StilModelGrosime ToleranțăTip de suportDensitateLăţimeFermetate @ 25% DeformareLungimeLimita de întindereForța de tracțiunePreț (ex. TVA)
A
30-15188-12X12
10%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€33.87
A
30-15250-12X12P
10%Spate adeziv15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€57.71
A
40-15188-12X12
10%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
30-15500-24X24P
10%Spate adeziv15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€306.71
A
30-15500-12X12P
10%Spate adeziv15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€86.60
A
30-15500-54X36
10%Simplu15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€739.72
A
30-15250-54X36P
10%Spate adeziv15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€431.99
A
30-15250-24X24P
10%Spate adeziv15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€175.96
A
30-15250-54X36
10%Simplu15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€413.60
A
40-15188-12X12P
10%Spate adeziv15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
50-15250-12X12P
10%Spate adeziv15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€45.80
A
50-15250-54X36
10%Simplu15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€389.42
A
50-15250-24X24
10%Simplu15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€153.94
A
50-20125-54X36P
10%Spate adeziv20 lbs/ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI€298.09
A
50-20125-24X24
10%Simplu20 lbs/ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI€73.36
A
50-20062-54X36P
10%Spate adeziv20 lbs/ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI€284.31
A
40-15188-54X36
10%Simplu15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€313.59
A
40-15188-54X36P
10%Spate adeziv15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€351.56
A
30-15188-54X36
10%Simplu15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€275.73
A
50-20062-24X24
10%Simplu20 lbs/ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI€67.42
A
50-20125-24X24P
10%Spate adeziv20 lbs/ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI€101.97
A
50-20125-12X12P
10%Spate adeziv20 lbs/ft312 "11 PSI12 "155%95 PSI€38.46
A
50-20125-54X36
10%Simplu20 lbs/ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI€278.68
A
50-20125-12X12
10%Simplu20 lbs/ft312 "11 PSI12 "155%95 PSI€29.68
A
50-20062-12X12P
10%Spate adeziv20 lbs/ft312 "11 PSI12 "155%95 PSI€29.89
A
50-20062-54X36
10%Simplu20 lbs/ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI€256.70
A
50-20062-12X12
10%Simplu20 lbs/ft312 "11 PSI12 "155%95 PSI€25.76
A
40-15250-24X24
10%Simplu15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€141.06
A
40-15375-12X12P
10%Spate adeziv15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
40-15500-24X24P
10%Spate adeziv15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€230.88
A
40-15500-54X36
10%Simplu15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€533.37
A
40-15250-54X36P
10%Spate adeziv15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€394.62
A
40-15250-12X12P
10%Spate adeziv15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
40-15375-54X36P
10%Spate adeziv15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€474.04
A
50-20062-24X24P
10%Spate adeziv20 lbs/ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI€96.16
A
50-15250-24X24P
10%Spate adeziv15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€192.43
A
40-15375-24X24P
10%Spate adeziv15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€184.35
A
40-15500-12X12
10%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
30-15188-54X36P
10%Spate adeziv15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€334.25
A
30-15250-12X12
10%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€44.75
A
30-15250-24X24
10%Simplu15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€161.29
A
30-15375-12X12
10%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€53.50
A
30-15375-24X24
10%Simplu15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€234.36
A
30-15375-54X36
10%Simplu15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€651.83
A
30-15375-12X12P
10%Spate adeziv15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€66.34
A
30-15375-54X36P
10%Spate adeziv15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€776.72
A
30-15500-24X24
10%Simplu15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€289.52
A
30-15500-54X36P
10%Spate adeziv15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€912.57
A
40-15188-24X24
10%Simplu15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€86.97
A
40-15188-24X24P
10%Spate adeziv15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€109.06
A
40-15250-12X12
10%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€30.38
A
40-15250-54X36
10%Simplu15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€380.80
A
40-15250-24X24P
10%Spate adeziv15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€164.93
A
40-15375-12X12
10%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
30-15375-24X24P
10%Spate adeziv15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€251.84
A
40-15375-54X36
10%Simplu15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€440.37
A
40-15500-54X36P
10%Spate adeziv15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€703.24
A
40-15375-24X24
10%Simplu15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€186.92
A
50-15250-12X12
10%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€35.69
A
50-15250-54X36P
10%Spate adeziv15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€429.08
A
30-15188-24X24
10%Simplu15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€73.32

Foaie de spumă, uretan microcelular Poron

Plăci de spumă concepute pentru a oferi amortizare și protecție sculelor și sarcinilor împotriva șocurilor. Structura este realizată din uretan microcelular pentru a oferi o amortizare cu niveluri de densitate a materialului de 15, 20 și 30 lb/ft cu și niveluri de fermitate de 5 până la 25 PSI. Acestea oferă rezistență și flexibilitate îmbunătățite cu limite de întindere de 145%, 155% și 160%. Alegeți dintr-o gamă largă de foi de spumă, disponibile în tipuri de suport adeziv și simplu Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?