Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 50-20062-54X36P Foaie de spumă Adezivă Spate 0.062 x 54 x 36 in | AA4RJU 13C466

APPROVED VENDOR 50-20062-54X36P Foaie de spumă spate adeziv 0.062 x 54 x 36 inchi

În stoc
Element: AA4RJU Model: 50-20062-54X36PCrucea Ref: 13C466
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
€334.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSpate adeziv
CuloriNegru
Densitate20 lbs/ft3
finalizareaSmooth
Fermetate @ 25% Deformare11 PSI
Lungime36 "
Toleranță la lungime„+/- 1/16
MaterialPoron uretan microcelular
Limita de întindere155%
Temp. Gamă-40DF la 194DF
Forța de tracțiune95 PSI
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță10%
TipDe înaltă performanță
Lăţime54 "
Toleranță la lățime„+/- 1/16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6332
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăTip de suportDensitateLăţimeFermetate @ 25% DeformareLungimeLimita de întindereForța de tracțiunePreț
VANZATOR APROBAT 30-15188-12X12 Foaie de spumă Uretan 0.188 x 12 x 12 in | AA4GUA 12M687 30-15188-12X1210%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€39.89
VANZATOR APROBAT 30-15188-24X24 Foaie de spumă Uretan 0.188 x 24 x 24 in | AA4GUB 12M688 30-15188-24X2410%Simplu15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€89.14
Furnizor APROBAT 30-15188-54X36 Foaie de spumă Uretan 0.188 x 54 x 36 in | AA4GUC 12M689 30-15188-54X3610%Simplu15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€324.62
VÂNZATOR APROBAT 30-15188-12X12P Foaie de spumă Adezivă Spate 0.188 x 12 x 12 in | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P10%Spate adeziv15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€48.78
VÂNZĂTOR APROBAT 30-15188-24X24P Foaie de spumă Adezivă Spate 0.188 x 24 x 24 in | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P10%Spate adeziv15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€110.96
VÂNȚORUL APROBAT 30-15188-54X36P Foaie de spumă Adezivă Spate 0.188 x 54 x 36 in | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P10%Spate adeziv15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€393.50
VANZATOR APROBAT 30-15250-12X12 Foaie de spumă Uretan 0.25 x 12 x 12 in | AA4GUG 12M693 30-15250-12X1210%Simplu15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€52.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 50-20062-54X36P Foaie de spumă spate adeziv 0.062 x 54 x 36 inchi
€334.71 /unitate