VINDATOR APROBAT 4012-SL Șurub moletat 4-40X3/4 L, 5PK | AB2ZGA 1PY45

APPROVED VENDOR 4012-SL Șurub moletat 4-40X3/4 L, 5 buc

Element: AB2ZGA Model: 4012-SLCrucea Ref: 1PY45

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă2A
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului3 / 64 "
finalizareaPasivată
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Șef Grosime0.500 "
Tip capstriate
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85 la B95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune80,000
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4012-SL Șurub moletat 4-40X3/4 L, 5 buc