Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK C57 Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat 1-1/2 inch | AH2PRW 2MY80

KILLARK C57 Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AH2PRW Model: C57Crucea Ref: 2MY80
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
€160.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de evacuare a conductei
Tip spatePlat
Material corpFier de călcat
Stilul corpuluiC
Tip de corpCorp de evacuare a conductei
Capacitate26.0 cu. în.
CuloriGri
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului1-1/2 "
Stil HubFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7955
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCapacitateClasa de locație periculoasăDimensiunea butuculuiArticolPreț
KILLARK C17 Corp de conductă stil C 1/2 inch fier gri | AC2UUW 2MY76 C17C4.0 cu. în.Da1 / 2 "Corp de evacuare a conductei€42.58
KILLARK LB17 Corp de conductă LB Style 1/2 inch fier gri | AC2VDA 2NA56 LB17LB4.0 cu. în.Da1 / 2 "Corpul conductei€25.77
KILLARK LB27 Corp de conductă LB Style 3/4 inch fier gri | AC2VDB 2NA57 LB27LB7.0 cu. în.Da3 / 4 "Corpul conductei€38.76
KILLARK LB37 Corp de conductă LB Style 1 inch fier gri | AC2VDC 2NA58 LB37LB11.0 cu. în.Da1"Corpul conductei€48.64
KILLARK LB47 Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat 1-1/4 inch | AH2PTD 2NA59 LB47LB19.5 cu. în.Nu1.25 "Corp de evacuare a conductei€131.43
KILLARK LL57 Corp ieșire conductă Fier de călcat LL 1-1/2 inch | AH2PTK 2NA66 LL57LL26.0 cu. în.Nu1-1/2 "Corp de evacuare a conductei€162.36
KILLARK LR67 Corp ieșire conductă Fier de călcat LR 2 inch | AH2PTT 2NA73 LR67LR48.0 cu. în.Nu2"Corp de evacuare a conductei€267.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK C57 Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat 1-1/2 inch
€160.43 /unitate