Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK LB17 Corp de conductă LB Style 1/2 inch fier gri | AC2VDA 2NA56

KILLARK Corp de conductă LB17 Stil LB Fier gri de 1/2 inch

În stoc
Articol: AC2VDA Model: LB17Crucea Ref: 2NA56
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
€25.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul conductei
Tip spatePlat
Stilul corpuluiLB
Capacitate4.0 cu. în.
CuloriGri
Tipul de proiectareSpate plat
FormăFormă 7
Clasa de locație periculoasăDa
Dimensiunea butucului1 / 2 "
MaterialFier de călcat
TipFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307193000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCapacitateClasa de locație periculoasăDimensiunea butuculuiArticolPreț
KILLARK C17 Corp de conductă stil C 1/2 inch fier gri | AC2UUW 2MY76 C17C4.0 cu. în.Da1 / 2 "Corp de evacuare a conductei€42.58
KILLARK LB27 Corp de conductă LB Style 3/4 inch fier gri | AC2VDB 2NA57 LB27LB7.0 cu. în.Da3 / 4 "Corpul conductei€38.76
KILLARK LB37 Corp de conductă LB Style 1 inch fier gri | AC2VDC 2NA58 LB37LB11.0 cu. în.Da1"Corpul conductei€48.64
KILLARK C57 Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat 1-1/2 inch | AH2PRW 2MY80 C57C26.0 cu. în.Nu1-1/2 "Corp de evacuare a conductei€160.43
KILLARK LB47 Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat 1-1/4 inch | AH2PTD 2NA59 LB47LB19.5 cu. în.Nu1.25 "Corp de evacuare a conductei€131.43
KILLARK LL57 Corp ieșire conductă Fier de călcat LL 1-1/2 inch | AH2PTK 2NA66 LL57LL26.0 cu. în.Nu1-1/2 "Corp de evacuare a conductei€162.36
KILLARK LR67 Corp ieșire conductă Fier de călcat LR 2 inch | AH2PTT 2NA73 LR67LR48.0 cu. în.Nu2"Corp de evacuare a conductei€267.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Corp de conductă LB17 Stil LB Fier gri de 1/2 inch
€25.77 /unitate