Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 410504-1 Rivet Flat 5/32 Diameter 1/4 Inch Length, 390PK | AE9NBQ 6KY36

APPROVED VENDOR 410504-1 Nit plat 5/32 diametru 1/4 inch lungime, 390 uc.

În stoc
Articol: AE9NBQ Model: 410504-1Crucea Ref: 6KY36
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
€33.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.313 "
Inaltimea capului0.052 "
Tip capPlat
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului1 / 4 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 410504-1 Nit plat 5/32 diametru 1/4 inch lungime, 390 uc.
€33.08 /ambalaj