Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 42A0312-1-EA250 Rivet Flat 3/32 Diameter 3/4 Inch Length, 250PK | AE9PEK 6LA19

APPROVED VENDOR 42A0312-1-EA250 Nit plat 3/32 diametru 3/4 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Articol: AE9PEK Model: 42A0312-1-EA250Crucea Ref: 6LA19
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
€29.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.187 "
Inaltimea capului0.038 "
Tip capPlat
Nituit Dia.3 / 32 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0312-1-EA250 Nit plat 3/32 diametru 3/4 inch lungime, 250 buc.
€29.48 /ambalaj