Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 42A0508-EA-250 Nit plat 5/32 diametru 1/2 inch lungime, 250PK | AE9PFA 6LA33

APPROVED VENDOR 42A0508-EA-250 Nit plat 5/32 diametru 1/2 inch lungime, 250 buc

În stoc
Post: AE9PFA Model: 42A0508-EA-250Crucea Ref: 6LA33
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
€31.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.062 "
Tip capPlat
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului1 / 2 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616103000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0508-EA-250 Nit plat 5/32 diametru 1/2 inch lungime, 250 buc
€31.57 /ambalaj