Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 434ARL36 Partea inferioară a ușii automate 27/32 x 36 in | AC3XRP 2XHY4

APPROVED VENDOR 434ARL36 Ușă automată inferioară 27/32 x 36 in

În stoc
Articol: AC3XRP Model: 434ARL36Crucea Ref: 2XHY4
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
€161.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFundul ușii automate
CuloriSilver
finalizareaMoară
Înălțimea flanșei1-3/16 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei27 / 32 "
Piese metaliceInclus
Material carcasăAluminiu
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea3 / 4 "
Lungime36 "
PerformanţăMortise completă
Proiectare3 / 4 "
Lăţime27 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul barei de cădere (neopren)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 434ARL36 Ușă automată inferioară 27/32 x 36 in
€161.35 /unitate