VANZATOR APROBAT 44884 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/2-20 x 6 picioare | AA2JQH 10L851

APPROVED VENDOR 44884 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/2-20 x 6 picioare

Element: AA2JQH Model: 44884Crucea Ref: 10L851
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€117.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9485
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 44884 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/2-20 x 6 picioare
€117.41 /unitate