Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 45601 Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-18 x 2 picioare | AA2JQK 10L853

APPROVED VENDOR 45601 Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-18 x 2 picioare

În stoc
Articol: AA2JQK Model: 45601Crucea Ref: 10L853
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
€58.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-18
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.936
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)68.07
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45601 Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-18 x 2 picioare
€58.66 /unitate