APPROVED VENDOR 48J099 General Purpose Dolly With Lip 24 x 18 | AD6QWG

APPROVED VENDOR 48J099 General Purpose Dolly With Lip 24 x 18

În stoc
Articol: AD6QWG Model: 48J099

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€173.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Dia roata cu rotire.3"
Materialul roții rotativeCauciuc dur
Tip roată cu rotițăPivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriGri
Capacitate de încărcare1000 lb.
Numărul de roți rotative4
Înălțimea platformei5.5 "
Lungimea platformei24 "
Material platformăOţel
Stil de platformăSolid, cu buze ridicate
Lățimea peronului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.36
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)49.02
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial platformăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeStil de platformăLățimea peronuluiLățimea roțiiCuloriCapacitate de încărcarePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 10Z905 Dolly de uz general 220 lb. | AA2RYT 10Z905Plastic3"Poliolefină / poliuretanSolid, Flush16 "1"Albastru220 lb.€84.72
VÂNZĂTOR APROBAT 10Z906 Dolly de uz general 500 lb. | AA2RYU 10Z906Polipropilenă4"TPRSolid, Flush19 "1.25 "Albastru500 lb.€268.69
Furnizor APROBAT 10Z907 Dolly de uz general 500 lb. | AA2RYV 10Z907Polipropilenă5"TPRSolid, Flush23 "1.25 "Albastru500 lb.€362.06
VÂNZĂTOR APROBAT 10Z908 Dolly de uz general 1000 lb. | AA2RYW 10Z908Plastic4"Poliolefină / poliuretanDeschis, capete ridicate18 "1.25 "Albastru1000 lb.€159.89
VÂNZĂTOR APROBAT 10Z909 Dolly de uz general 1000 lb. | AA2RYX 10Z909Plastic4"Poliolefină / poliuretanDeschideți, spălați18 "1.25 "Albastru1000 lb.€150.98
Furnizor APROBAT 10Z910 Dolly de uz general 300 lb. | AA2RYY 10Z910Plastic3"Poliolefină / poliuretanSolid, Flush16 "1"Negru300 lb.€140.25
Furnizor APROBAT 24WF52 Dolly de uz general 500 lb. | AB7ZVY 24WF52Oţel4"PolyolefinSolid, cu buze ridicate24 "1.25 "Gri500 lb.€247.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 48J099 General Purpose Dolly With Lip 24 x 18
€173.76 /unitate