Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 490SS Panel Screw Knurled 1/4-28 X 5/8 L, 5PK | AB3ALP 1RA66

APPROVED VENDOR 490SS Șurub pentru panou moletat 1/4-28 X 5/8 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3ALP Model: 490SSCrucea Ref: 1RA66
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
€99.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.563 "
Tip capstriate
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-28

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158082
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 490SS Șurub pentru panou moletat 1/4-28 X 5/8 L, 5 buc.
€99.60 /ambalaj