Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 494056-PG Hex Cap Screw Grade A 3/8-16 X 3-1/4, 50PK | AB9CLE 2BE70

APPROVED VENDOR 494056-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 3/8-16 X 3-1/4, 50 buc.

În stoc
Element: AB9CLE Model: 494056-PGCrucea Ref: 2BE70
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
€8.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap3.25 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessHRB 69 până la 100
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318158069
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capReumpleriPreț
VINDATOR APROBAT 494142-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 3/4-10 x 2 - Pachet De 20 | AB9CGK 2BB72 494142-PG3/4 "-103 / 4 "Placat cu zincA1 / 2 "1.125 "2"-€50.67
VANZATOR APROBAT 494406-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 1/4-20 x 7 - Pachet De 100 | AB9CJA 2BE19 494406-PG1/4 "-201 / 4 "Placat cu zincA11 / 64 "7 / 16 "7"-€106.00
RFQ
VANZATOR APROBAT 494064-PG Șurub hexagonal grad A 1/4-20 x 8 - Pachet De 100 | AB9CJC 2BE21 494064-PG1/4 "-201 / 4 "Placat cu zincA11 / 64 "7 / 16 "8"-€135.13
VINDATOR APROBAT 494436-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 5/16-18 x 7 - Pachet De 50 | AB9CKH 2BE49 494436-PG5/16 "-185 / 16 "Placat cu zincA7 / 32 "1 / 2 "7"-€83.85
VINDATOR APROBAT 494258-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 5/16-18 x 8 - Pachet De 50 | AB9CKK 2BE51 494258-PG5/16 "-185 / 16 "Placat cu zincA7 / 32 "1 / 2 "8"-€58.77
RFQ
VANZATOR APROBAT 494068-PG Șurub hexagonal grad A 3/8-16 x 7-1/2 - Pachet De 50 | AB9CLX 2BE88 494068-PG3/8 "-163 / 8 "Placat cu zincA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-€78.04
RFQ
VINDATOR APROBAT 494071-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 3/8-16 x 9 - Pachet De 50 | AB9CMB 2BE92 494071-PG3/8 "-163 / 8 "Placat cu zincA1 / 4 "9 / 16 "9"-€119.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 494056-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 3/8-16 X 3-1/4, 50 buc.
€8.07 /ambalaj