Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4CAK7 Locknut Tooth Washer M8 X 1.25, 50PK | AD6WPY

APPROVED VENDOR 4CAK7 Șaibă dinți cu piuliță de blocare M8 X 1.25, 50 buc

În stoc
Element: AD6WPY Model: 4CAK7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€71.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.15mm
CalitateA2
Înălţime8.4mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetAspru
TipCu spălător de dinți
Șaibă OD15mm
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK7 Șaibă dinți cu piuliță de blocare M8 X 1.25, 50 buc
€71.16 /ambalaj