Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAL2 Piuliță deformată M10 X 1.50, 25PK | AD6WQC

APPROVED VENDOR 4CAL2 Piuliță deformată M10 X 1.50, 25 buc

În stoc
Articol: AD6WQC Model: 4CAL2
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
€16.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a firului deformat
Material de bazăOţel
Comparabil cuGrad 5
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Înălţime10mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a firului deformată
Clasa de proprietate8.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetAspru
TipBlocare de sus
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAL2 Piuliță deformată M10 X 1.50, 25 buc
€16.14 /ambalaj