Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAL3 Contrapiuliță deformată M12 X 1.75, 25PK | AD6WQD

APPROVED VENDOR 4CAL3 Piuliță deformată M12 X 1.75, 25 buc

În stoc
Element: AD6WQD Model: 4CAL3
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
€21.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a firului deformat
Material de bazăOţel
Comparabil cuGrad 5
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Înălţime12mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a firului deformată
Clasa de proprietate8.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetAspru
TipBlocare de sus
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAL3 Piuliță deformată M12 X 1.75, 25 buc
€21.77 /ambalaj