ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Capete de tăiere cu perforare


Capetele de tăiere cu poanson goale Allpax sunt ideale pentru perforarea găurilor pentru șuruburi în garniturile de tip inel și flanșă folosind truse de perforare mânere de tăiere. Aceste garnituri sunt tăiate folosind stilul rotativ / extensibil Allpax freze de garnituri. Sunt potrivite pentru prelucrarea garniturilor din cauciuc și fibră de sticlă în ateliere de mașini și reparații și unități de producție....Citeste mai mult

Filtru
Număr de bucați: 1 , Tip: Hollow Punch
StilModelAdâncimeDiametruNu de pieseÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
AX1313
-5 / 16 "-0.6 "€22.31
B
AX1311
-3 / 16 "-0.6 "€28.89
C
AX1326
-1 5 / 16 "-1.5 "€44.36
D
AX1325
-1 1 / 4 "-1.5 "€44.36
E
AX1324
-1 3 / 16 "-1.3 "€35.76
F
AX1323
-1 1 / 8 "-1.3 "€35.76
G
AX1322
-1 1 / 16 "-1.3 "€35.76
H
AX1321
-1"-1.3 "€35.76
I
AX1320
-7 / 8 "-1.3 "€35.76
J
AX1319
-3 / 4 "-1"€26.50
K
AX1318
-5 / 8 "-1"€26.50
L
AX1316
-1 / 2 "-1"€26.50
M
AX1310
-1 / 8 "-0.6 "€22.31
N
AX1317
-9 / 16 "-1"€26.50
O
AX1312
-1 / 4 "-0.6 "€22.31
P
AX1333
-1 7 / 8 "-1.7 "€52.67
Q
AX1332
-1 3 / 4 "-1.7 "€52.67
R
AX1328
-1 7 / 16 "-1.5 "€44.36
S
AX1315
-7 / 16 "-1"€26.50
T
AX1314
-3 / 8 "-0.6 "€22.31
U
AX1334
-2"-1.7 "€52.67
V
AX1331
-1 11 / 16 "-1.7 "€52.67
W
AX1330
-1 5 / 8 "-1.7 "€52.67
X
AX1329
-1 1 / 2 "-1.5 "€44.36
Y
AX1327
-1 3 / 8 "-1.5 "€44.36

DESCRIERE

  • Au o construcție din oțel călit pentru a minimiza uzura marginilor în timpul utilizării repetate.
  • Sistemul lor patentat de blocare permite schimbarea rapidă a capetelor de tăiere.
  • Designul lor permite perforarea atât a găurilor cu un singur diametru, cât și a inelelor cu diametru dublu dintr-o singură lovitură.

Întrebări Frecvente

Cum să blocați în siguranță aceste capete de tăiere pe mânere?

Aceste capete de tăiere au caneluri încorporate pentru atașarea mânerului. Mânerul este atașat de capul de tăiere prin rotirea capului de tăiere pe mâner. Această acțiune patentată blochează mânerul și capul de tăiere împreună și împiedică alunecarea sau slăbirea capului de tăiere.

Cum să tăiați garniturile de tip inel folosind aceste capete de tăiere?

Pentru tăierea garniturilor tip inel, mânerul de tăiere este atașat la un dorn. Mandrinul este conectat în continuare la două capete de tăiere (unul mai mic și altul mai mare în diametru) pentru a perfora garnitura inelului dintr-o singură lovitură.

Aceste capete de tăiere au nevoie de ascuțire?

Nu, au o construcție din oțel călit și nu necesită întreținere sau ascuțire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?