Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAN7 Piuliță cu flanșă Oțel 1/2-20, 25PK | AD6WQR

APPROVED VENDOR 4CAN7 Piuliță cu flanșă Oțel 1/2-20, 25 buc

În stoc
Articol: AD6WQR Model: 4CAN7
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
€18.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.1.031 "
Grosimea flanșei0.05 "
Calitate2
Înălţime29 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu flanșă zimțată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu spălător de dinți
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN7 Piuliță cu flanșă Oțel 1/2-20, 25 buc
€18.10 /ambalaj