Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAP8 Piuliță cu flanșă Oțel 5/16-18, 100PK | AD6WRC

APPROVED VENDOR 4CAP8 Piuliță cu flanșă Oțel 5/16-18, 100 buc

În stoc
Element: AD6WRC Model: 4CAP8
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
€44.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime3 / 8 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipFlanșă cu inserție de nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAP8 Piuliță cu flanșă Oțel 5/16-18, 100 buc
€44.81 /ambalaj