Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAP9 Piuliță de blocare cu flanșă Oțel 3/8-16, 50PK | AD6WRD

APPROVED VENDOR 4CAP9 Piuliță cu flanșă Oțel 3/8-16, 50 buc

În stoc
Articol: AD6WRD Model: 4CAP9
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
€29.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Înălţime7 / 16 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipFlanșă cu inserție de nailon
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAP9 Piuliță cu flanșă Oțel 3/8-16, 50 buc
€29.02 /ambalaj