Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4CAR1 Flange Locknut Steel 1/2-13, 25PK | AD6WRE

APPROVED VENDOR 4CAR1 Piuliță cu flanșă din oțel 1/2-13, 25 buc

În stoc
Articol: AD6WRE Model: 4CAR1
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
€39.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Înălţime9 / 16 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipFlanșă cu inserție de nailon
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR1 Piuliță cu flanșă din oțel 1/2-13, 25 buc
€39.63 /ambalaj