Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4CAZ4 Hex Nut Full Black O x Gr5 1 1/2-6 | AD6WUC

APPROVED VENDOR 4CAZ4 Hex Nut Full Black O x Gr5 1 1/2-6

În stoc
Element: AD6WUC Model: 4CAZ4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€18.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-6 "
finalizareaOxid negru
Calitate5
Înălţime1 9 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate5
Rockwell HardnessC32 max.
Mărimea1 1/2-6 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAZ4 Hex Nut Full Black O x Gr5 1 1/2-6
€18.97 /unitate