Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CCK9 cheie hexagonală cot alamă 1/4 inch x 3/8 inch | AD6WXH

APPROVED VENDOR 4CCK9 cheie hexagonală cot din alamă 1/4 inch x 3/8 inch

În stoc
Articol: AD6WXH Model: 4CCK9
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
€35.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot cheie hexagonală
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime1.625 "
Presiune maximă1000 psi
În afara Dia.63 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4CCK5 cheie hexagonală cot alamă 1/16 inch x 1/8 inch | AD6WXD 4CCK55 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"€33.37
Furnizor APROBAT 4CCK6 cheie hexagonală cot alamă 1/8 inch Fnpt | AD6WXE 4CCK65 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 8 "€23.92
Furnizor APROBAT 4CCK7 cheie hexagonală cot alamă 1/4 inch x 1/4 inch | AD6WXF 4CCK73 / 8 "1.375 "55 / 64 "1 / 4 "€27.36
Furnizor APROBAT 4CCK8 cheie hexagonală cot alamă 1/4 inch Fnpt | AD6WXG 4CCK83 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 4 "€22.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK9 cheie hexagonală cot din alamă 1/4 inch x 3/8 inch
€35.32 /unitate