Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CDG1 Roll Uhmw 0.031 inch grosime 4 inch x 50 feet Alb | AD6XBP

APPROVED VENDOR 4CDG1 rolă Uhmw 0.031 inchi grosime 4 inch x 50 picioare alb

În stoc
Articol: AD6XBP Model: 4CDG1
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
€226.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMaterial rulant
Tip de suportNon-adeziv
CuloriAlb
elongație460%
finalizareaSmooth
Lungime50ft
MaterialUHMW, Greutate moleculară ultra ridicată
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune3300 PSI
Grosime0.031 "
TipGrad de contact alimentar virgin
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS3920100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4CDF9 Roll Uhmw 0.031 inchi grosime 2 inchi x 50 picioare Alb | AD6XBN 4CDF92"€111.28
Furnizor APROBAT 4CDG2 Roll Uhmw 0.031 inch grosime 6 inch x 50 feet Alb | AD6XBQ 4CDG26"€324.17
Furnizor APROBAT 4CDG3 Roll Uhmw 0.031 inchi grosime 12 inchi x 50 picioare Alb | AD6XBR 4CDG312 "€534.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDG1 rolă Uhmw 0.031 inchi grosime 4 inch x 50 picioare alb
€226.96 /unitate