Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CDK3 Roll Uhmw 0.125 inchi grosime 2 inchi x 50 picioare alb | AD6XCJ

APPROVED VENDOR 4CDK3 rolă Uhmw 0.125 inchi grosime 2 inchi x 50 picioare alb

În stoc
Articol: AD6XCJ Model: 4CDK3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€446.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMaterial rulant
Tip de suportNon-adeziv
CuloriAlb
elongație460%
finalizareaSmooth
Lungime50ft
MaterialUHMW, Greutate moleculară ultra ridicată
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune3300 PSI
Grosime0.125 "
TipGrad de contact alimentar virgin
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS3920100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4CDK2 Roll Uhmw 0.125 inch grosime 1 inch x 50 picioare Alb | AD6XCH 4CDK2UHMW, Greutate moleculară ultra ridicată1"€217.90
Furnizor APROBAT 4CDK4 Roll Uhmw 0.125 inchi grosime 4 inci x 50 picioare alb | AD6XCK 4CDK4UHMW, Greutate moleculară ultra ridicată4"€832.56
Furnizor APROBAT 4CDK6 Roll Uhmw 0.125 inchi grosime 12 inchi x 50 picioare Alb | AD6XCL 4CDK6UHMW-PE12 "€1,876.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDK3 rolă Uhmw 0.125 inchi grosime 2 inchi x 50 picioare alb
€446.39 /unitate