VESTIL Elevatoare de sarcină aeriene seria OLA


Filtru
Înălțime reglabilă: 40 9/16", 52 5/16", 64 1/16" , Lățimea furcii reglabile: 17 5/8 "până la 35 5/8" , Culoare: Albastru , Lățimea furcii: 4" , Gama de lățime a furcii: 13 "până la 38" , Material: Oţel , Max. Distanța de călătorie: 23.5 " , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Manual
StilModelLungimea platformeiCapacitateÎnălțimea furciiLățimea peronuluiLăţimeLungimea furciiÎnălţimeIncludePreț (ex. TVA)
A
OLA-2-36-DLx
36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Lățimea furcii reglabile de la 13" la 38"€5,315.06
RFQ
B
OLA-4-36-DLx
36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Lățimea furcii reglabile de la 13" la 38"€5,623.51
RFQ
C
OLA-2-42-DLx
42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Lățimea furcii reglabile de la 13" la 38"€5,503.92
RFQ
D
OLA-4-42-DLx
42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Lățimea furcii reglabile de la 13" la 38"€6,389.34
RFQ
E
OLA-2-42
43.13 "2000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Lățimea furcii reglabile de la 17 5/8" la 35 5/8"€5,086.46
F
OLA-4-42
43.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Lățimea furcii reglabile de la 17 5/8" la 35 5/8"€5,982.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?