VESTIL OLA-2-36-DLx Elevator de sarcină superior de lux, 36 inch lungime, 2000 lb. Capacitate | CE3EHK

VESTIL OLA-2-36-DLx Elevator de sarcină superior de lux, 36 inch lungime, 2000 lb. Capacitate

Articol: CE3EHK Model: OLA-2-36-DLx
€5,315.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător
Înălțime reglabilă42 1/4", 54", 65 3/4"
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii1 1 / 4 "
Lungimea furcii36 "
Lățimea furcii4"
Gama de lățime a furcii13 "până la 38"
Înălţime65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"
Înălţime89.19 "
IncludeLățimea furcii reglabile de la 13" la 38"
Lungime43.75 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălţime89.19 "
Max. Distanța de călătorie23.5 "
Min. Înălţime65.69 "
Numărul de roleFără roți/rotile
Inălțime totală65 11/16", 77 7/16", 89 3/16"
Lungimea platformei36 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului38 "
Sursa de putereManual
Înălțime retractată65 11 / 16 "
Lăţime39.75 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiCapacitateÎnălțimea furciiLățimea peronuluiLăţimeLungimea furciiÎnălţimeIncludePreț
VESTIL OLA-2-42 Elevator de sarcină superior de lux reglabil 2000 lb. Capacitate | AG7WNH OLA-2-4243.13 "2000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Lățimea furcii reglabile de la 17 5/8" la 35 5/8"€5,086.45
VESTIL OLA-4-42 Ridicator de sarcină de lux, reglabil, 4000 lb., albastru | AG7WNJ OLA-4-4243.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Lățimea furcii reglabile de la 17 5/8" la 35 5/8"€5,982.23
VESTIL OLA-2-42-DLx Elevator de sarcină superior de lux, 42 inch lungime, 2000 lb. Capacitate | CE3EHL OLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Lățimea furcii reglabile de la 13" la 38"€4,548.70
RFQ
VESTIL OLA-4-36-DLx Elevator de sarcină superior de lux, 36 inch lungime, 4000 lb. Capacitate | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Lățimea furcii reglabile de la 13" la 38"€4,647.53
RFQ
VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe de ridicare a sarcinii deasupra capului, 42 inch lungime, 4000 lb. Capacitate | CE3EHN OLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Lățimea furcii reglabile de la 13" la 38"€5,280.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL OLA-2-36-DLx Elevator de sarcină superior de lux, 36 inch lungime, 2000 lb. Capacitate
€5,315.06 /unitate