VESTIL OLA-2-42 Elevator de sarcină superior de lux reglabil 2000 lb. Capacitate

Articol: AG7WNH Model: OLA-2-42
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,086.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător
Înălțime de spațiu reglabilă40 9/16", 52 5/16", 64 1/16"
Lățimea furcii reglabilă17 5/8 "până la 35 5/8"
Lățimea furcii reglabile17 5/8 "până la 35 5/8"
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii2"
Lungimea furcii43.13 "
Lățimea furcii4"
Înălţime87.88 "
IncludeLățimea furcii reglabile de la 17 5/8" la 35 5/8"
Lungime48.19 "
MaterialOţel
Max. Înălţime87.88 "
Max. Distanța de călătorie23.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime64.38 "
Numărul de roți cu roțiFără roți/rotile
Înălțimea de deschidere40-9/16, 52-5/16, 64-1/16"
Lungimea platformei43.13 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului35.63 "
Sursa de putereManual
Înălțime retractată64 3 / 8 "
Lăţime40.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 222.75
Înălțimea navei (cm)208.76
Lungimea navei (cm)122.71
Lățimea navei (cm)101.92
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiCapacitateÎnălțimea furciiLățimea peronuluiLăţimeLungimea furciiÎnălţimeIncludePreț
VESTIL OLA-4-42 Ridicator de sarcină de lux, reglabil, 4000 lb., albastru | AG7WNJ OLA-4-4243.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Lățimea furcii reglabile de la 17 5/8" la 35 5/8"€5,982.23
VESTIL OLA-2-36-DLx Elevator de sarcină superior de lux, 36 inch lungime, 2000 lb. Capacitate | CE3EHK OLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Lățimea furcii reglabile de la 13" la 38"€4,392.61
RFQ
VESTIL OLA-2-42-DLx Elevator de sarcină superior de lux, 42 inch lungime, 2000 lb. Capacitate | CE3EHL OLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Lățimea furcii reglabile de la 13" la 38"€4,548.70
RFQ
VESTIL OLA-4-36-DLx Elevator de sarcină superior de lux, 36 inch lungime, 4000 lb. Capacitate | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Lățimea furcii reglabile de la 13" la 38"€4,647.53
RFQ
VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe de ridicare a sarcinii deasupra capului, 42 inch lungime, 4000 lb. Capacitate | CE3EHN OLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Lățimea furcii reglabile de la 13" la 38"€5,280.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL OLA-2-42 Elevator de sarcină superior de lux reglabil 2000 lb. Capacitate
€5,086.45 /unitate