Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor Omologat 4CRR2 Suport pliabil reglabil | AD6ZCN

APPROVED VENDOR Suport pliabil reglabil 4CRR2

În stoc
Articol: AD6ZCN Model: 4CRR2
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
€105.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pliabil reglabil
Lungime extinsă11 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1"
Lungime6 17 / 32 "
Capacitate de încărcare121 Lb.
MaterialAluminiu
TipBlocarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8302500000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Unghi de deschidere (Deg.) (90)

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialPreț
Furnizor APROBAT 4CRR1 Suport pliabil reglabil | AD6ZCM 4CRR17.031 "1"4.5 "77 Lb.Aluminiu€97.27
Furnizor APROBAT 4CRR3 Suport pliabil reglabil | AD6ZCP 4CRR317 "1"10 "132 lb.Aluminiu€116.49
Furnizor APROBAT 4CRR4 Suport pliabil reglabil | AD6ZCQ 4CRR423 "1"14.5 "176 lb.Aluminiu€135.69
Furnizor APROBAT 4CRT3 Suport pliabil reglabil | AD6ZCY 4CRT35"6.5 "12.031 "330 lb.304 oțel inoxidabil€96.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Suport pliabil reglabil 4CRR2
€105.62 /unitate