Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CRR4 Suport pliabil reglabil | AD6ZCQ

APPROVED VENDOR Suport pliabil reglabil 4CRR4

În stoc
Articol: AD6ZCQ Model: 4CRR4
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
€117.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pliabil reglabil
Lungime extinsă23 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1"
Lungime14.5 "
Capacitate de încărcare176 lb.
MaterialAluminiu
TipBlocarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8302500000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Unghi de deschidere (Deg.) (90)

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialPreț
Furnizor APROBAT 4CRR1 Suport pliabil reglabil | AD6ZCM 4CRR17.031 "1"4.5 "77 Lb.Aluminiu€84.57
Furnizor Omologat 4CRR2 Suport pliabil reglabil | AD6ZCN 4CRR211 "1"6 17 / 32 "121 Lb.Aluminiu€91.46
Furnizor APROBAT 4CRR3 Suport pliabil reglabil | AD6ZCP 4CRR317 "1"10 "132 lb.Aluminiu€101.26
Furnizor APROBAT 4CRT3 Suport pliabil reglabil | AD6ZCY 4CRT35"6.5 "12.031 "330 lb.304 oțel inoxidabil€87.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Suport pliabil reglabil 4CRR4
€117.95 /unitate