Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4CRT5 Suport unghiular cu sarcina nominala | AD6ZDA

APPROVED VENDOR Suport unghiular cu sarcina nominală 4CRT5

În stoc
Element: AD6ZDA Model: 4CRT5
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
€11.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcați unghiul nominal
Lungime extinsă1"
finalizareaOglindă
Înălţime1 7 / 32 "
Lungime1 7 / 32 "
Capacitate de încărcare13 lb.
Material304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8302500000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcarePreț
Furnizorul APROBAT 4CRT6 Suport unghiular cu sarcina nominala | AD6ZDB 4CRT62"1 13 / 16 "1 13 / 16 "11 lb.€13.92
Furnizorul APROBAT 4CRT7 Suport unghiular cu sarcina nominala | AD6ZDC 4CRT72"2 13 / 32 "2 13 / 32 "9 lb.€17.59
Furnizorul APROBAT 4CRT8 Suport unghiular cu sarcina nominala | AD6ZDD 4CRT85"4 23 / 32 "4 23 / 32 "28 lb.€90.51
Furnizorul APROBAT 4CRT9 Suport unghiular cu sarcina nominala | AD6ZDE 4CRT96"5 29 / 32 "5 29 / 32 "22 lb.€102.26
Furnizorul APROBAT 4CRU1 Suport unghiular cu sarcina nominala | AD6ZDF 4CRU1-2.75 "2.75 "52 Lb.€67.05
Furnizorul APROBAT 4CRU2 Suport unghiular cu sarcina nominala | AD6ZDG 4CRU23.5 "3 35 / 64 "3 35 / 64 "37 lb.€70.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Suport unghiular cu sarcina nominală 4CRT5
€11.06 /unitate