Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CUG3 Reținere piuliță U Spring Oțel 5/16-18, 10PK | AD6ZNW

APPROVED VENDOR 4CUG3 Reținere piuliță U Oțel cu arc 5/16-18, 10 buc

În stoc
Articol: AD6ZNW Model: 4CUG3
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
€29.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de nuci
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.500 "
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareazinc
Pentru grosimea panoului0.096 - 0.141 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipU

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUG3 Reținere piuliță U Oțel cu arc 5/16-18, 10 buc
€29.44 /ambalaj