Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4DLE5 Încălzitor de carter cu autoreglare 208/277v | AD7CTG

APPROVED VENDOR 4DLE5 Self Regulating Crankcase Heater 208/277v

În stoc
Element: AD7CTG Model: 4DLE5
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
€134.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitorul pentru carter
CuloriNegru
Se potriveșteOrice unitate de până la 5 CP și 40 "Circumferință
Lungime40 "Neincluzând oportunitățile
Se aprinde la0 grade F
TipCablu de autoreglare
Voltaj208 până la 277 VAC
Tensiune (AC)208/277

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8419899585
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Min. wați (60)
    • Caracteristici: Cablu cu autoreglare, nu este necesar termostat

Variante de produs

ProdusModelVoltajTensiune (AC)Preț
Furnizor APROBAT 4DLE4 Încălzitor de carter cu autoreglare 120v | AD7CTF 4DLE4120 VAC120€141.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4DLE5 Self Regulating Crankcase Heater 208/277v
€134.01 /unitate