Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun flexibil 4DXR1 APROBAT VENDOR 1/8 inch 60 inch lungime | AD7EDM

APPROVED VENDOR 4DXR1 Ansamblu furtun flexibil 1/8 inch 60 inch lungime

În stoc
Articol: AD7EDM Model: 4DXR1
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
€49.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de furtun flexibil
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru3 / 16 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)2
Tipul de montajConexiune din alamă MNPT
Material furtunPTFE
Lungime60 "
Max. Temp.450 F
Max. Presiune de lucru3000 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Static Min. Raza de îndoire (în.)2
TipSmooth Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDinamic Min. Raza de îndoire (în.)Tipul de montajLungimeMax. Presiune de lucruDimensiunea conducteiStatic Min. Raza de îndoire (în.)Preț
Furtun flexibil 4DXP5 APROBAT VENDOR 1/8 inch 12 inch lungime | AD7EDG 4DXP53 / 16 "2Conexiune din alamă MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2€41.83
Furtun flexibil 4DXP6 APROBAT VENDOR 1/8 inch 18 inch lungime | AD7EDH 4DXP63 / 16 "2Conexiune din alamă MNPT18 "3000 psi1 / 8 "2€43.58
Furtun flexibil 4DXP7 APROBAT VENDOR 1/8 inch 24 inch lungime | AD7EDJ 4DXP73 / 16 "2Conexiune din alamă MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2€48.06
Furtun flexibil 4DXP8 APROBAT VENDOR 1/8 inch 36 inch lungime | AD7EDK 4DXP83 / 16 "2Conexiune din alamă MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2€53.45
APROBAT VENDOR 4DXP9 Ansamblu furtun flexibil 1/8 inch 48 inch lungime | AD7EDL 4DXP93 / 16 "2Conexiune din alamă MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2€59.50
Furtun flexibil 4DXR2 APROBAT VENDOR 1/4 inch 12 inch lungime | AD7EDN 4DXR25 / 16 "4Conexiune din alamă MNPT12 "2500 PSI1 / 4 "4€50.66
Furtun flexibil 4DXR3 APROBAT VENDOR 1/4 inch 18 inch lungime | AD7EDP 4DXR35 / 16 "4Conexiune din alamă MNPT18 "2500 PSI1 / 4 "4€55.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4DXR1 Ansamblu furtun flexibil 1/8 inch 60 inch lungime
€49.94 /unitate