Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4EB92 Lever Load Binder Fixed 5400 Lb. | AD7FLZ

APPROVED VENDOR 4EB92 Lever Load Binder Fixed 5400 Lb.

În stoc
Articol: AD7FLZ Model: 4EB92
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
€79.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLiant de încărcare a pârghiei
Tip mânerFixed
A incepe4"
Limita sarcinii de lucru5400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.88
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Hook to Hook Min./Max. (19-13/16" to 23-11/16")
    • Dimensiune comercială G30 / G43 (3/8 ")
    • Dimensiune comercială G70 (5/16 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4EB92 Lever Load Binder Fixed 5400 Lb.
€79.24 /unitate