Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4ERW8 Cârlig cu șurub inch Vinil roșu 2 1/2 inch - Pachet De 10 | AD7JPH

APPROVED VENDOR 4ERW8 Cârlig cu șurub inch vinil roșu 2 1/2 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AD7JPH Model: 4ERW8
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
€3.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
CuloriRoșu
finalizareazinc
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
MontareFiletat
Dimensiunea deschiderii3 / 4 "
Lungime totală2.5 "
Proiectare2.5
Lungimea filetului7 / 8 "
TipAcoperit cu vinil roșu
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.98
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318130060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriTipul de cârligDimensiunea deschideriiLungime totalăProiectareLungimea filetuluiTipPreț
APPROVED VENDOR 4ERW9 Cârlig cu șurub inch Vinil roșu 3 1/4 inch - Pachet De 10 | AD7JPJ 4ERW91.75 "RoșuUtilitate1.25 "3.25 "3.251.375 "Acoperit cu vinil roșu€4.16
APROBAT VENDOR 4ERX8 Cârlig cu șurub în inchi acoperit cu vinil negru | AD7JPN 4ERX8-NegruSarcină evaluată2"3.625 "-1.375 "Încărcat, acoperit cu vinil negru€4.22
VÂNTORUL APROBAT 4ERY1 Cârlig cu șurub în inchi acoperit cu vinil negru | AD7JPQ 4ERY2 4ERY12.75 "NegruSarcină evaluată7.625 "8.75 "2.751.75 "Încărcat, acoperit cu vinil negru€7.77
VÂNTORUL APROBAT 4ERY2 Cârlig cu șurub în inchi acoperit cu vinil negru | AD7JPR 4ERY21.75 "NegruSarcină evaluată5.5 "7.25 "6.3751.75 "Încărcat, acoperit cu vinil negru-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERW8 Cârlig cu șurub inch vinil roșu 2 1/2 inch - Pachet de 10
€3.18 /unitate