Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4ERY1 Cârlig cu șurub în inchi acoperit cu vinil negru | AD7JPQ 4ERY2

APPROVED VENDOR Cârlig cu șurub 4ERY1 acoperit cu vinil negru

În stoc
Element: AD7JPQ Model: 4ERY1Crucea Ref: 4ERY2
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
€7.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
CuloriNegru
finalizareazinc
Tipul de cârligSarcină evaluată
MaterialOţel
MontareFiletat
Dimensiunea deschiderii7.625 "
Lungime totală8.75 "
Proiectare2.75
Lungimea filetului1.75 "
TipÎncărcat, acoperit cu vinil negru
Lăţime2.75 "
Limita sarcinii de lucru50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)34.01
Lățimea navei (cm)27
Codul HS7318130060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriTipul de cârligDimensiunea deschideriiLungime totalăProiectareLungimea filetuluiTipPreț
APPROVED VENDOR 4ERW8 Cârlig cu șurub inch Vinil roșu 2 1/2 inch - Pachet De 10 | AD7JPH 4ERW81.5 "RoșuUtilitate3 / 4 "2.5 "2.57 / 8 "Acoperit cu vinil roșu€3.18
APPROVED VENDOR 4ERW9 Cârlig cu șurub inch Vinil roșu 3 1/4 inch - Pachet De 10 | AD7JPJ 4ERW91.75 "RoșuUtilitate1.25 "3.25 "3.251.375 "Acoperit cu vinil roșu€4.16
APROBAT VENDOR 4ERX8 Cârlig cu șurub în inchi acoperit cu vinil negru | AD7JPN 4ERX8-NegruSarcină evaluată2"3.625 "-1.375 "Încărcat, acoperit cu vinil negru€4.22
VÂNTORUL APROBAT 4ERY2 Cârlig cu șurub în inchi acoperit cu vinil negru | AD7JPR 4ERY21.75 "NegruSarcină evaluată5.5 "7.25 "6.3751.75 "Încărcat, acoperit cu vinil negru-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cârlig cu șurub 4ERY1 acoperit cu vinil negru
€7.77 /unitate