Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 4EVL9 Prinderea de prindere articulație cu tragere pentru a deschide 15.6 lb. | AD7KBW

APPROVED VENDOR 4EVL9 Prindere prin tragere pentru deschidere articulație 15.6 lb.

În stoc
Articol: AD7KBW Model: 4EVL9
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
€1.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinde Captură
Lungimea capturii1 23 / 64 "
Prinde proiecție3 / 32 "
Lățimea capturii33 / 64 "
Tip de închidereCot
CuloriAlb
Piese metaliceNu este inclus
MaterialPlastic
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Trage Forța15.6 lb.
Greutate înălțime5 / 8 "
Lungimea grevei1 25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302423065
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea greveiLungimea capturiiLățimea capturiiTip de închidereCulorifinalizareaMaterialGreutate înălțimePreț
VÂNȚORUL APROBAT 4EVK7 Prinderea prin tragere Poliamidă | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Articulatie reglabilaAlb-Poliamidă1.25 "€22.86
VÂNȚORUL APROBAT 4EVK8 Prinderea prin tragere Poliamidă | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Articulatie reglabilaNegru-Poliamidă1.25 "€22.86
VANZATOR APROBAT 4EVK9 Rolă de prindere cu tragere pentru deschidere 3.5 lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "CilindruAlb-Plastic17 / 32 "€0.91
VÂNTORUL APROBAT 4EVL1 Rolă de prindere cu tragere pentru deschidere 7 lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "CilindruMaro-Plastic21 / 32 "€0.85
VÂNTORUL APROBAT 4EVL2 Rolă de prindere cu tragere pentru deschidere 7 lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "CilindruAlb-Plastic21 / 32 "€0.87
VÂNȚORUL APROBAT 4EVL3 Prindere prin prindere Minge de tragere pentru a deschide 6.6 lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "MingeSilverChromealiaj de zinc29 / 64 "€10.61
VANZATOR APROBAT 4EVL4 Prindere prin prindere Minge de tragere pentru a deschide 7.3 lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "MingeSilverChromealiaj de zinc31 / 64 "€13.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVL9 Prindere prin tragere pentru deschidere articulație 15.6 lb.
€1.91 /unitate