Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4FEW1 P-sifon Toaletă/bucătărie 1 1/2 x 1 1/4 In | AD7LUV

APPROVED VENDOR 4FEW1 P-capcană Toaletă/bucătărie 1 1/2 x 1 1/4 in

În stoc
Articol: AD7LUV Model: 4FEW1
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
€54.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolP-capcana
Culoare / FinisajChrome
ConexiuneAlunecare
Ecartament22
MaterialAlamă
Pipe-l.1-1/2 x 1-1/4"
TipToaletă / Bucătărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEcartamentPreț
VANZATOR APROBAT 4FEX2 P-capcană Toaletă/bucătărie 1 1/2 x 1 1/4 In | AD7LVF 4FEX217€82.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEW1 P-capcană Toaletă/bucătărie 1 1/2 x 1 1/4 in
€54.89 /unitate