Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4FEX2 P-capcană Toaletă/bucătărie 1 1/2 x 1 1/4 In | AD7LVF

APPROVED VENDOR 4FEX2 P-capcană Toaletă/bucătărie 1 1/2 x 1 1/4 in

În stoc
Element: AD7LVF Model: 4FEX2
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
€82.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolP-capcana
Culoare / FinisajChrome
ConexiuneAlunecare
Ecartament17
MaterialAlamă
Pipe-l.1-1/2 x 1-1/4"
TipToaletă / Bucătărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEcartamentPreț
VANZATOR APROBAT 4FEW1 P-sifon Toaletă/bucătărie 1 1/2 x 1 1/4 In | AD7LUV 4FEW122€56.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEX2 P-capcană Toaletă/bucătărie 1 1/2 x 1 1/4 in
€82.21 /unitate