Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 4FEW6 Opritor cauciuc 3 1/8 x 4 1/16 in | AD7LVA

APPROVED VENDOR 4FEW6 Opritor cauciuc 3 1/8 x 4 1/16 in

În stoc
Articol: AD7LVA Model: 4FEW6
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
€4.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop
Culoare / FinisajAlb
Lungime3 1/8 x 4 1/16 "
MaterialCauciuc
Tipdispoziție

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016991500
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajMaterialMărimea gâtuluiPreț
Furnizor APROBAT 1PPH6 Oprire țeavă din cauciuc Diametru 1 7/8 inch - Pachet De 5 | AB2XXV 1PPH6AlbCauciuc-€15.23
VÂNTORUL APROBAT 1PPJ4 Dop țeavă din oțel inoxidabil 3-1/3 in | AB2XYC 1PPJ4Oțel inoxidabil / plasticPlastic-€23.47
Furnizor APROBAT 4YMP7 Stopper 25mm Negru Pk 7 | AE2NDY 4YMP7-Cauciuc natural25mm€15.92
APPROVED VENDOR 8TP92 Stopper 24mm Negru - Pachet De 52 | AF4EHL 8TP89 8TP92-Cauciuc natural24mm€15.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEW6 Opritor cauciuc 3 1/8 x 4 1/16 in
€4.15 /unitate