Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4YMP7 Stopper 25mm Negru Pk 7 | AE2NDY

APPROVED VENDOR 4YMP7 Opritor 25 mm Negru Pk. 7

În stoc
Element: AE2NDY Model: 4YMP7
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
€15.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop
CuloriNegru
MaterialCauciuc natural
Mărimea gâtului25mm
Dimensiunea dopului10.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4016935010
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dimensiunea găurii de 5 mm, Diametrul inferior de 40 mm, Diametrul superior de 48 mm

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajMaterialMărimea gâtuluiPreț
Furnizor APROBAT 1PPH6 Oprire țeavă din cauciuc Diametru 1 7/8 inch - Pachet De 5 | AB2XXV 1PPH6AlbCauciuc-€15.23
VÂNTORUL APROBAT 1PPJ4 Dop țeavă din oțel inoxidabil 3-1/3 in | AB2XYC 1PPJ4Oțel inoxidabil / plasticPlastic-€23.47
VINDATOR APROBAT 4FEW6 Opritor cauciuc 3 1/8 x 4 1/16 in | AD7LVA 4FEW6AlbCauciuc-€4.15
APPROVED VENDOR 8TP92 Stopper 24mm Negru - Pachet De 52 | AF4EHL 8TP89 8TP92-Cauciuc natural24mm€15.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4YMP7 Opritor 25 mm Negru Pk. 7
€15.92 /unitate