Rulment cu bile montat NTN UCP-2.7/16M, alezaj 2-7/16 inch | AE6HKN 5RYU4

NTN Rulment cu bile montat UCP-2.7/16M, alezaj de 2-7/16 inch

În stoc
Articol: AE6HKN Model: UCP-2.7 / 16MCrucea Ref: 5RYU4

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€414.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului5 / 8 "
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Bore Dia.2.437 "
CuloriNegru
Capacitate de încărcare dinamică11,800 lb.
finalizareaVopsea durabilă / oxid negru
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare7-13/32 "
Montarea suprafeței la centrul arborelui2.75 "
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală5.437 "
Lungime totală9.5 "
Lățimea totală2.75 "
Capacitate de încărcare statică8,150 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8483204040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț
NTN SUCFL206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome€520.71
NTN SUCFL207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome€736.07
NTN SUCFL207-22N Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€748.69
NTN SUCFL207-23N Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€768.31
NTN SUCF205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome€345.42
NTN SUCF206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome€567.66
NTN SUCF207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome€810.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Rulment cu bile montat UCP-2.7/16M, alezaj de 2-7/16 inch
€414.98 /unitate