Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4FHX2 Locknut Nylon Insert 5/16-18, 25PK | AD7MKH

APPROVED VENDOR 4FHX2 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 5/16-18, 25 buc

În stoc
Element: AD7MKH Model: 4FHX2
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
€33.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Înălţime11 / 32 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7415338050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHX2 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 5/16-18, 25 buc
€33.20 /ambalaj