Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4FHZ3 Inserție din nailon contrapiuliță 1 3/4-5 | AD7MKR

APPROVED VENDOR 4FHZ3 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1 3/4-5

În stoc
Articol: AD7MKR Model: 4FHZ3
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
€50.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 3/4-5 "
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime2 5 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC32 Max
Mărimea1 3 / 4-5
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHZ3 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1 3/4-5
€50.78 /unitate