Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4FHZ5 Locknut Nylon Insert 2 4 1/2 | AD7MKU

APPROVED VENDOR 4FHZ5 Locknut Nylon Insert 2 4 1/2

În stoc
Articol: AD7MKU Model: 4FHZ5
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
€57.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului2-4-1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime2 13 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC32 Max
Mărimea2 la 4 1/2
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet2.5
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHZ5 Locknut Nylon Insert 2 4 1/2
€57.16 /unitate